※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの キャビネットパーツ
30A/45mm 中性バー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50231457
品番
EA758ZP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
仕様
ワッシャー付
エスコ品番
EA758ZP-11
材質
銅製
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
取付ピッチ(mm)
45
関連資料:
仕様(0.01MB)