Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:13mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M16 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット 注文コード50231458 品番FPA13-M16B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:13mm 、 材質:ナイロン 、 ネジ径:M16 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:コースピッチコンジット、ファインピッチコンジット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする