エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
銅つめ付ヒューズ
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
50231615
品番
EA758ZP-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281
販売価格(税別)
¥
255
バスケットに入れる
定格電圧(V)
250
取付ピッチ(mm)
45
エスコ品番
EA758ZP-3A
定格電流(A)
15
用途
低圧電路の過電流保護用
材質(本体)
可溶片鉛合金
種類
銅つめ付ヒューズ
関連資料:
図面(0.1MB)