Flexicon
Flexiconの 電気部品
Flexiconの 電気部品その他関連用品
Flexicon コンジット ストレート 真鍮 FSUシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:20mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M20 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 併用可能製品:FNU, FPU & LFHU Conduit Systems, FSU
注文コード
50231659
品番
FSU20-M20-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:20mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M20 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 併用可能製品:FNU, FPU & LFHU Conduit Systems, FSU
RoHS指令(10物質対応)
対応