Flexicon コンジット ストレート 真鍮 FSUシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:63mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M63 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 併用可能製品:FNU, FPU & LFHU Conduit Systems, FSU 注文コード50231704 品番FSU63-M63-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:63mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M63 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 併用可能製品:FNU, FPU & LFHU Conduit Systems, FSU RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする