銅つめ付ヒューズ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 50231843 品番 EA758ZP-7E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560
定格電圧(V)250 取付ピッチ(mm)75 エスコ品番EA758ZP-7E 定格電流(A)200 用途低圧電路の過電流保護用 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
関連資料:仕様(0.25MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50231703
2021-10-26
用途:
交換
農・林・水産業

40Aは一般的に取り扱いが少ないので、助かります。

対象商品:
50231868
2020-08-11
用途:
インバーター電源

ヒューズホルダーも販売していると良かったのですが、すぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする