Flexicon
Flexiconの 電気部品
Flexiconの 電気部品その他関連用品
Flexicon ホースクランプ Pクリップ めっきスチール、PVC (ライナー) FCCシリーズ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
継手タイプ:Pクリップ 、 呼び寸法:63mm 、 材質:めっきスチール、PVC (ライナー) 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:Metallic Conduits & Fittings
注文コード
50232133
品番
FCC63
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:Pクリップ 、 呼び寸法:63mm 、 材質:めっきスチール、PVC (ライナー) 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:Metallic Conduits & Fittings
RoHS指令(10物質対応)
対応