富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
可逆式
コイル定格電圧(V)
100
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)105/(380〜440V)105、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)150/(380〜440V)150
注文コード
50232192
品番
SC-E5RM コイル100V
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・コイル定格電圧・定格使用電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):30
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):55
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)105/(380〜440V)105、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)150/(380〜440V)150
定格通電電流(A)
150
長さ(mm)
224
幅(mm)
165
厚さ(mm)
138.5
コイル定格電圧(V)
100
取付ねじ
M5