Flexicon
Flexiconの 電気部品
Flexiconの 電気部品その他関連用品
Flexicon ホースクランプ コンジットクリップ ナイロン FCLシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
継手タイプ:コンジットクリップ 、 呼び寸法:21mm 、 材質:ナイロン 、 仕上げ:黒 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:フレキシブルコンジット
注文コード
50232203
品番
FCL21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手タイプ:コンジットクリップ 、 呼び寸法:21mm 、 材質:ナイロン 、 仕上げ:黒 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 併用可能製品:フレキシブルコンジット
RoHS指令(10物質対応)
対応