画像準備中

標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式可逆式 コイル定格電圧(V)24 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)150/(380〜440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)200/(380〜440V)200 注文コード50232366 品番SC-E7RM コイル24V
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は動作方式・コイル定格電圧・定格使用電流など7種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)150/(380〜440V)150、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)200/(380〜440V)200 定格通電電流(A)200 長さ(mm)284 幅(mm)215 厚さ(mm)147 コイル定格電圧(V)24 取付ねじM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする