CAE Groupe
CAE Groupeの 電気部品
CAE Groupeの 電気部品その他関連用品
CAE Groupe CYケーブル シールド有り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
仕様
コア数:4 、 断面積:4 mm2 、 長さ:50m 、 許容電流値:34 A 、 外径:14.8mm 、 許容電圧:1 kV 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:11 AWG 、 グランド線:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 耐油性:あり 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 最小曲げ半径:7 x 直径
注文コード
50232386
品番
90410400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コア数:4 、 断面積:4 mm2 、 長さ:50m 、 許容電流値:34 A 、 外径:14.8mm 、 許容電圧:1 kV 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:11 AWG 、 グランド線:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 耐油性:あり 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 最小曲げ半径:7 x 直径
RoHS指令(10物質対応)
対応