CAE Groupe ETFE電線 250m AWG 22 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250m) 注文コード50232456 品番KZ0406BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様断面積:0.34 mm2 、 シース色:白 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:酸、炭化水素、型、オイル、溶剤 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 使用温度範囲:-55 → +200 ℃ 、 長さ:250m 、 外径:1.06mm 、 許容電圧:250 V 、 燃焼挙動:難燃性 、 ケーブル形状:ワイヤ / シングルコア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする