画像準備中

MAG スイッチ部品 SC可動接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50232707 品番SC-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はフレームなど24種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(mm)43×81×80 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性200万回(AC-3)・3万回(AC-4)・50万回(AC-1) 開閉頻度(回/時)1800(AC-3)・600(AC-4) 開放熱電流(A)20 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2・(380-440V)2.7 定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)1.5・(380-440V)2.2 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11・(380-440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11・(220V)11 定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)8・(380-440V)6 定格容量(kW) 単相モータ容量(AC-3)(100V)0.4・(220V)0.8 抵抗負荷容量(AC-1)(200〜240V)20A・(380〜440V)20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする