外形寸法(mm)53×81×81
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性150万回(AC-3)・3万回(AC-4)・50万回(AC-1)
開閉頻度(回/時)1800(AC-3)・600(AC-4)
開放熱電流(A)25
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2・(380-440V)2.7
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)3.7・(380-440V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18・(380-440V)13
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)18・(220V)18
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)18・(380-440V)9
定格容量(kW) 単相モータ容量(AC-3)(100V)0.75・(220V)1.5
抵抗負荷容量(AC-1)(200〜240V)25A・(380〜440V)25A