1040150T3000 CAE Groupe アクチュエータ/センサーケーブル  50m シールド無 CAE Groupe 50232946

CAE Groupe アクチュエータ/センサーケーブル 50m シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(50m)
仕様
●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有/シールド無:非遮蔽●長さ:50m●外径:7.3mm●画面タイプ:Unscreened●許容電圧:300 / 500 V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●AWG米国ワイヤゲージ規格:14 AWG●ケーブル形状:マルチコア●グランド線:あり●断熱材:PVC●シース色:グレー●導体材質:銅
注文コード
50232946
品番
1040150T3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有/シールド無:非遮蔽●長さ:50m●外径:7.3mm●画面タイプ:Unscreened●許容電圧:300 / 500 V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●AWG米国ワイヤゲージ規格:14 AWG●ケーブル形状:マルチコア●グランド線:あり●断熱材:PVC●シース色:グレー●導体材質:銅
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする