種類電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)-
適合モータ容量(380〜440V)(kW)-
定格使用電流(A)-
定格通電電流(A)50、(耐熱)35
補助接点2a2b
長さ(mm)143.5
幅(mm)87
厚さ(mm)74
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
仕様●耐熱定格使用電流 DC-1(抵抗負荷):[24V/48V]1極/2極直列:30・3極直列:35、[110V]1極:20・2極直列:25・3極直列:35、[220V]1極:2・2極直列:15・3極直列:35
保護構造ケースカバーなし
接点構成-
フレームN1形
動作方式-
リセット方式-
励磁方式瞬時励磁式
コイル電圧(V)DC200
操作方式機械ラッチ形(直流操作形)
端子カバー-