曜日別特売
SM90700022C100 Crouzet タイマー リレー パネル取付 CROUZET 50233226

Crouzet タイマー リレー パネル取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(100m)注文コード50233226品番SM90700022C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コア数:7 、 断面積:0.22 m2 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 長さ:100m 、 シース色:グレー 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 外径:4.2mm 、 遮蔽タイプ:Unscreened 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 許容電圧:300 V 、 燃焼挙動:難燃性 、 最小曲げ半径:8 x 直径RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする