エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50233243
品番
EA758ZV-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA758ZV-11
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75