種類電磁接触器
動作方式非可逆式
定格通電電流(A)260
補助接点1a2b
長さ(mm)177
幅(mm)209
厚さ(mm)199
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
仕様-
質量(kg)5.7
コイル定格電圧(V)48
形式SC-N10/VS
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN10形
リセット方式手動
励磁方式-
コイル電圧(V)48
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)55、(380〜440V)110
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)220、(380〜440V)220
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200〜240V)260、(380〜440V)260
操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)
端子カバーなし