CAE Groupe 同軸ケーブル RG214U 100m 50 Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 注文コード50233296 品番RG214UC25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
仕様●同軸タイプ:RG214U●外径:10.8mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:ポリエチレン●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.75●ストランド数:7●ストランド径:0.25 mm●コネクタ タイプ:N●減衰:26.6 dB/100 m @ 1 GHz●ケーブル形状:同軸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする