エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50233313
品番
EA758ZV-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
エスコ品番
EA758ZV-26
全長(mm)
80
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ16×50