Erem by Weller
Erem by Wellerの 電気部品
Erem by Wellerの 電気部品その他関連用品
Erem by Weller ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50233366
品番
510AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケーブルタイプ:光ファイバ●ストリップ範囲:0.25 → 1.02mm●最小サイズ:0.25mm●最大サイズ:1.02mm●全体長:120mm