エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50233374
品番
EA758ZV-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
エスコ品番
EA758ZV-29
全長(mm)
113
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75