Erem by Weller
Erem by Wellerの 電気部品
Erem by Wellerの 電気部品その他関連用品
Erem by Weller ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:先端●全体長:130mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1.6mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり
注文コード
50233375
品番
2403E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:先端●全体長:130mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1.6mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり