種類電磁接触器
コイル定格電圧(V)100
容量容量〔kvar〕:79、70(440V)・99、88(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/256・200(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]
寸法L(mm)主端子:6-M12
寸法H(mm)主端子:112
フレームN11形
周波数(kHz)3・10・25・50
取付寸法(mm)D:60
リセット方式手動
接続接続板なし
寸法M(mm)主端子:6
寸法I(mm)主端子:190
寸法K(mm)主端子:134
機械的耐久性250万回
電気的耐久性100万回
外形寸法A(mm)148
外形寸法B(mm)240
定格通電電流(A)-
コイル電圧(V)100
使用電流(A)180・160(440V)、180・160(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/320・250(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)]
外形寸法C(mm)197
取付寸法E(mm)220
取付寸法F(mm)14.5
取付寸法G(mm)4-M8
遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流)
閉路電流容量波高値(A)5000