画像準備中

電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)100 コイル電圧(V)100 補助接点1a2b 注文コード50233407 品番SC-N11/VS コイル100V
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧・補助接点など35種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 定格通電電流(A)350 補助接点1a2b 長さ(mm)198 幅(mm)240 厚さ(mm)215.5 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 仕様- 質量(kg)8.6 コイル定格電圧(V)100 形式SC-N11/VS 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレームN11形 リセット方式手動 励磁方式- コイル電圧(V)100 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)75、(380〜440V)150 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)300、(380〜440V)300 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200〜240V)350、(380〜440V)350 操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形) 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする