Erem by Weller ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:先端●全体長:140mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:0.6mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり 注文コード50233418 品番2470E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様●タイプ:先端●全体長:140mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:0.6mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする