Erem by Weller
Erem by Wellerの 電気部品
Erem by Wellerの 電気部品その他関連用品
Erem by Weller ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:127mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:埋込型●静電気放電から保護:あり
注文コード
50233436
品番
2477E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:127mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:埋込型●静電気放電から保護:あり