画像準備中

高周波用電磁接触器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)100 定格通電電流(A)- 注文コード50233495 品番SC-N12/SF コイル100V
参考基準価格(税別)¥341,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はコイル定格電圧・定格通電電流など15種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 コイル定格電圧(V)100 容量容量〔kvar〕:97、79(440V)・121、99(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/280・240(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)] 寸法L(mm)主端子:6-M12 寸法H(mm)主端子:112 フレームN12形 周波数(kHz)3・10・25・50 取付寸法(mm)D:60 リセット方式手動 接続接続板なし 寸法M(mm)主端子:6 寸法I(mm)主端子:190 寸法K(mm)主端子:134 機械的耐久性250万回 電気的耐久性50万回 外形寸法A(mm)148 外形寸法B(mm)240 定格通電電流(A)- コイル電圧(V)100 使用電流(A)220・180(440V)、220・180(550V)[コンデンサ開閉適用(接続a)]/350・300(800V)[コンデンサ開閉適用(接続b)] 外形寸法C(mm)197 取付寸法E(mm)220 取付寸法F(mm)14.5 取付寸法G(mm)4-M8 遮断電流容量(A)1.1Ie(Ie:定格使用電流) 閉路電流容量波高値(A)6800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする