画像準備中

電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)200 形式SC-N12 注文コード50233531 品番SC-N12 コイル200V
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はコイル定格電圧・形式など86種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):110 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):200 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)400/(380〜440V)400、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)450/(380〜440V)450 定格通電電流(A)450 補助接点2a2b 長さ(mm)240 幅(mm)197 厚さ(mm)148 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 コイル定格電圧(V)200 形式SC-N12 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレームN12形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 コイル電圧(V)200 操作方式交流、直流両用操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする