Erem by Weller
Erem by Wellerの 電気部品
Erem by Wellerの 電気部品その他関連用品
Erem by Weller ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:サイド●全体長:110mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:埋込型●静電気放電から保護:あり
注文コード
50233637
品番
632N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:サイド●全体長:110mm●材料カット:銅線、硬線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:埋込型●静電気放電から保護:あり