種類電磁接触器
定格通電電流(A)50
定格使用電圧(V)220/440
補助接点2a2b
長さ(mm)96
幅(mm)87
厚さ(mm)74
フレームN1形
コイル定格電圧(V)AC120
開放電圧(V)50Hz:75〜105、60Hz:85 〜115
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
形式SC-N1
質量(kg)0.59
遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3)220V:320 440V:320
取付ねじ2-M4
損失(W)200V 50Hz:3.6、220V 60Hz:3.8
適合サーマルリレーTR-N2
適合レール幅(mm)35
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
機械的耐久性1000万回
電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:120、220V 60Hz:135
電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:12.7、220V 60Hz:12.4
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:10〜17、コイルOFF→主接点OFF:6〜17
閉路電圧(V)50Hz:110〜130、60Hz:120〜140
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)5.5、(380-440V)11
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)26、(380-440V)25
仕様-
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
リセット方式手動
励磁方式-
コイル電圧(V)AC120
開閉頻度(回/時)1200(AC-3)、300(AC-4)
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)1.2
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)4.5、(380-440V)7.5
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)26
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)20、(380-440V)17
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)50、(380-440V)50
端子カバーなし
コイルサージ吸収機能無