Siretta
Sirettaの 電気部品
Sirettaの 電気部品その他関連用品
Cable assembly SMA Male-Female 5m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50233795
品番
ASMA500B174L13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●同軸タイプ:RF LLC100A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:ソリッドPE●シリーズ:ASMA
RoHS指令(10物質対応)
対応