Siretta
Sirettaの 電気部品
Sirettaの 電気部品その他関連用品
Cable assembly SMA Male-FME Female 10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50233804
品番
ASMA1000F058L13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレード
RoHS指令(10物質対応)
対応