画像準備中

電磁接触器 高容量補助接点付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 形式SC-N1H 注文コード50233897 品番SC-N1H/V-H-AC200V
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧・形式など33種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 定格通電電流(A)50、(耐熱)35 補助接点2a2b 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 形式SC-N1H 保護構造ケースカバーなし 接点構成- フレームN1形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 励磁方式瞬時励磁式(機械ラッチ形) コイル電圧(V)AC200 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240)5.5、(380-440)11 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)26、(380-440V)25 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)50、(380-440V)50 操作方式機械ラッチ形(交流操作形) 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする