※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA758ZW-0.6 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50233995 EA758ZW-0.6 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50233995 EA758ZW-0.6 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50233995

125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

(13件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 50233995 品番 EA758ZW-0.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

電気的特性B種(普通溶断型)

定格電流(A)0.6 定格電圧(V)125 エスコ品番EA758ZW-0.6 全長(mm)20 規格- 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20〜80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35〜85 保管温度(℃)-30〜40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
音響機器の修理作業
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ヒューズ溶断の原因箇所の確認と修理可能なのか判断に使用したが製造年月日が古く補修品の在庫がなく修理を諦めた。テストに要した本数は5本、パーツの入手が叶わず残念な作業で終了

対象商品:
50234074
2023-03-04
用途:
古い小型テレビの修理
農・林・水産業

映らない白黒カーテレビの修理に使用。
10個も要りませんが、探しに行く手間が省けて良い。

対象商品:
03586432
2022-04-20
用途:
うっかりの為交換
運輸・通信業

うっかりのショートの為に交換
予備にも十分
到着も早い!

対象商品:
03586405
2021-12-03
用途:
溶断時
有限会社平井電設 様

まさに可もなく不可もなく問題なし。10個あれば当分持つので安心である。

対象商品:
03586371
2022-01-25
用途:
消防設備

全く問題などありません。細々購入できると助かります

対象商品:
03586396
2019-11-26
用途:
自作電気・電子回路で使用

1・2個で良いのですが、残りは予備として保存。
DC低電圧では断線しないので、残り物で実験しようと思います。

対象商品:
50234074
2019-03-28
用途:
キバンの修理時に使用しています。

問題なく使用しています。耐久性も問題無く使用しています。

対象商品:
03586396
2018-03-02
用途:
照明器具
GLORIA旭営業所 様

最近ガラス管ヒューズは販売店が少なくなり、貴重です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする