Dymo XTL
Dymo XTLの 産業用PC用品
Dymo XTLの 産業用PC本体
DYMO XTL 工業用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●プリンタモデル対応:XTL 300 XTL 500●背景色:Clear
注文コード
50234179
品番
1868741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●プリンタモデル対応:XTL 300 XTL 500●背景色:Clear
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(mm)
7
ラベル数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラー印刷
Black