Dymo XTL
Dymo XTLの 産業用PC用品
Dymo XTLの 産業用PC本体
DYMO XTL 工業用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●テープ幅:19 mm●プリンタモデル対応:XTL 300 XTL 500●背景色:Clear●カラー印刷:Black●テープ長さ:7 mm●ラベル数量:1
注文コード
50234188
品番
1868742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テープ幅:19 mm●プリンタモデル対応:XTL 300 XTL 500●背景色:Clear●カラー印刷:Black●テープ長さ:7 mm●ラベル数量:1