Dymo XTL
Dymo XTLの 産業用PC用品
Dymo XTLの 産業用PC本体
DYMO XTL 工業用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●テープ幅:54 mm●プリンタモデル対応:XTL 500●背景色:White●カラー印刷:Black●テープ長さ:7 mm●ラベル数量:1
注文コード
50234285
品番
1868755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●テープ幅:54 mm●プリンタモデル対応:XTL 500●背景色:White●カラー印刷:Black●テープ長さ:7 mm●ラベル数量:1
RoHS指令(10物質対応)
対応