LEDH82182PW-LD LEDシーリングライト ON/OFFタイプ 東芝ライテック 50234573

LEDシーリングライト ON/OFFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード50234573品番LEDH82182PW-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

複数の器具を1つの壁スイッチでON/OFF。
壁スイッチで100%点灯消灯のシンプル設計。
プルスイッチレス機能(プルかべ機能含)付シーリングではできなかった1つの壁スイッチで複数台の設置が可能です。
ケア施設の食堂など広い空間におすすめです。

電球の種類LED材質アクリル/乳白・クリーンエース質量(kg)2.6昼白色スイッチプルスイッチ:白玉、白紐(100%→70%→LED常夜灯→消灯)寸法(直径Φ×高さH)(mm)570×100適合範囲~12畳光源LED(電球色、昼白色)色温度(K)(電球色)3000、(昼白色)5000使用の目安~12畳保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間光色昼光色+電球色演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1につき4,100/税込4,510
離島数量1につき7,200/税込7,920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする