LEDシーリングライト ON/OFFタイプ

LEDシーリングライト ON/OFFタイプ - 東芝ライテック

複数の器具を1つの壁スイッチでON/OFF。
壁スイッチで100%点灯消灯のシンプル設計。
プルスイッチレス機能(プルかべ機能含)付シーリングではできなかった1つの壁スイッチで複数台の設置が可能です。
ケア施設の食堂など広い空間におすすめです。

電球の種類LED材質アクリル/乳白・クリーンエーススイッチプルスイッチ:白玉、白紐(100%→70%→LED常夜灯→消灯)色温度(K)(電球色)3000、(昼白色)5000保証期間5年光源寿命40000時間光色昼光色+電球色演色指数(Ra)85調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
適合範囲
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50234458LEDH80182PL-LD1.8電球色505×98~6畳LED(昼白色)
19,000
取扱い終了
返品不可
50234494LEDH80182PW-LD1.8昼白色505×98~6畳LED(昼白色)
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50234512LEDH81182PL-LD1.8電球色505×98~8畳LED(昼白色)
22,500
取扱い終了
返品不可
50234537LEDH81182PW-LD1.8昼白色505×98~8畳LED(昼白色)
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50234555LEDH82182PL-LD2.6電球色570×100~12畳LED(電球色、昼白色)
31,000
取扱い終了
返品不可
50234573LEDH82182PW-LD2.6昼白色570×100~12畳LED(電球色、昼白色)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50234598LEDH84182PL-LD1.8電球色505×98~10畳LED(昼白色)
26,000
取扱い終了
返品不可
50234616LEDH84182PW-LD1.8昼白色505×98~10畳LED(昼白色)
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50234634LEDH86182PL-LD2.6電球色570×100~14畳LED(電球色、昼白色)
41,000
取扱い終了
返品不可
50234652LEDH86182PW-LD2.6昼白色570×100~14畳LED(電球色、昼白色)
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする