1868791 DYMO XTL 工業用ビニールテープ Dymo XTL 50234626

DYMO XTL 工業用ビニールテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●テープ幅:12 mm●プリンタモデル対応:XTL 300 XTL 500●背景色:White●カラー印刷:紫●テープ長さ:7 mm●ラベル数量:1 注文コード50234626 品番1868791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様61種類から選べます 他の種類を見る
仕様●テープ幅:12 mm●プリンタモデル対応:XTL 300 XTL 500●背景色:White●カラー印刷:紫●テープ長さ:7 mm●ラベル数量:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする