※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
48
コイル電圧(V)
48
補助接点
2a2b
注文コード
50234694
品番
SC-N2S/VS コイル48V
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・コイル電圧・補助接点
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
定格通電電流(A)
80
補助接点
2a2b
長さ(mm)
158
幅(mm)
130
厚さ(mm)
88
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
仕様
-
質量(kg)
1.25
コイル定格電圧(V)
48
形式
SC-N2S/VS
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
N2S形
リセット方式
手動
励磁方式
-
コイル電圧(V)
48
ケースの有無
ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200〜240V)11、(380〜440V)22
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200〜240V)50、(380〜440V)48
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)
(200〜240V)80、(380〜440V)80
操作方式
機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)
端子カバー
なし