Dymo XTL
Dymo XTLの 電気部品
Dymo XTLの 電気部品その他関連用品
DYMO XTL ケーブルマーカー 白地に黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50234793
品番
1868705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:接着剤●色:白地に黒●幅:21 mm●量:150●材質:ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応