画像準備中

電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)50/(380〜440V)48、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)80/(380〜440V)80 注文コード50234895 品番SC-N2SRM/VS コイル100V
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は定格使用電流など12種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁接触器 動作方式可逆式 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)50/(380〜440V)48、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)80/(380〜440V)80 定格通電電流(A)80 補助接点1a2b×2 長さ(mm)187 幅(mm)158 厚さ(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする