Dymo XTL
Dymo XTLの 電気部品
Dymo XTLの 電気部品その他関連用品
DYMO XTL ケーブルマーカー 白地に黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50234933
品番
1868733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:接着剤●色:白地に黒●幅:24 mm●量:65●材質:ポリエステル