画像準備中

電磁接触器 機械ラッチ直流操作形

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50235071 品番 SC-N3/VG-H-DC100V2A2B
参考基準価格(税別)¥339,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)- 適合モータ容量(380〜440V)(kW)- 定格使用電流(A)- 定格通電電流(A)100、(耐熱)70 補助接点2a2b 長さ(mm)158 幅(mm)110 厚さ(mm)88 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 仕様●耐熱定格使用電流 DC-1(抵抗負荷):[24V/48V]2極直列/3極直列:70、[110V]2極直列:50・3極直列:70、[220V]2極直列:20・3極直列:60 保護構造ケースカバーなし 接点構成- フレームN3形 動作方式- リセット方式- 励磁方式瞬時励磁式 コイル電圧(V)DC100 操作方式機械ラッチ形(直流操作形) 端子カバー-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする