エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50235553
品番
EA758ZY-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
エスコ品番
EA758ZY-315
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
サイズ(mm)
Φ6.4×30