シーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50235657 品番 LEDG85001
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。
環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

電球の種類LED 仕様SL端子台付 材質セード:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)0.3 タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする