画像は代表画像です

EA758ZZ-0.3 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 50235736 EA758ZZ-0.3 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 50235736 EA758ZZ-0.3 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ 50235736

250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 50235736 品番 EA758ZZ-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690

電気的特性B種(普通溶断型)

定格電流(A)0.3 定格電圧(V)250 エスコ品番EA758ZZ-0.3 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 規格- 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20〜80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30〜40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50235693
2024-02-05
用途:
竹あかりの作成

取付安く、見やすいので異状なく使用ができています。

対象商品:
03586694
2023-09-27
用途:
機械のメンテナンス時

急に必要になり店舗にあるかどうかわからない時にこちらで見つけて
助かりました。

対象商品:
03586712
2021-11-24
用途:
製品組み込み用
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

ガラス管ヒューズとしては、満足なのですが、自宅に届いて梱包を開いたら、10本のガラス管ヒューズがバラバラに箱中に散らばっていました。袋が裂けていたんですね。幸いなことに割れていたものはありませんが、パッケージが弱いか、箱内の固定が足りなかったのが残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする